Dunringlager SKF 61820, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61820
Rubix:03047014
Fabrikant:41597
EAN:7316576612985

Productdetails : SKF 61820 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,87 excl. BTW
/ stuk
€ 220,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen