Dunringlager SKF 61804-2RS1/W64F, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61804-2RS1/W64F
Rubix:03801404
Fabrikant:225891
EAN:07316572475294
SKF 61804-2RS1/W64F KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61804-2RS1/W64F KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Dikte7 mm
Grenstoerental9231 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2320 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4030 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 89,43 excl. BTW
/ stuk
€ 108,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen