Dunringlager INA CSCA035-HLE, Buitendiameter: 101.6 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 88.9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCA035-HLE
Rubix:03114857
Fabrikant:0038064560000
EAN:4054362036944


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : INA CSCA 035 HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, Dunwandig lager CSCA, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | csca |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Dikte | 6,35 mm |
| Referentietoerental | 6200 rpm |
| Grenstoerental | 6200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4000 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 787,99 excl. BTW
/ stuk
€ 953,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen