Dunringlager Kaydon JU100CP0, Buitendiameter: 273.05 mm | Breedte: 9.652 mm | Binnendiameter: 254 mm
Dunringlager Kaydon
Zie technische informatieReferenties
Kaydon:JU100CP0
Rubix:A0912010

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 254 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 273,05 mm |
| Breedte | 9,652 mm |
Productdetails : KAYDON DUNRINGLAGER JU 100 CP0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 254 mm |
| Buitendiameter | 273,05 mm |
| Breedte | 9,652 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes