Dunringlager SKF 61832 MA, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 160 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61832 MA
Rubix:03471453
Fabrikant:41637
EAN:7316576613012
SKF 61832 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61832 MA KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x200x200 mm
Logistiek gewicht1443 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618..
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 652,01 excl. BTW
/ stuk
€ 788,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen