Dunringlager FAG 61822-2RZ, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 110 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61822-2RZ-Y
FAG:61822-2RZ
Rubix:03023102
Fabrikant:3027049060000
EAN:4064328535718

Documenten
Productdetails : FAG 61822-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RZ, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 4100 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,10 excl. BTW
/ stuk
€ 312,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
