Dunringlager FAG 61815-2RSR-Y, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-61815-2RS-Y
FAG:61815-2RSR-Y
Rubix:03023060
Fabrikant:0807287150000
EAN:4047643335294
FAG 61815-2RSR/Y KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61815-2RSR/Y KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellagers hebben een eenvoudig ontwerp, zijn veelzijdig, robuust in gebruik en gemakkelijk te onderhouden. Door hun ontwerp bieden ze een laag wrijvingskoppel, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden en zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen kunnen opvangen. Ze zijn verkrijgbaar in enkel- en dubbelrijige uitvoeringen.

Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen.

Sterke punten

Eenvoudig ontwerp en robuust in gebruik.

Laag wrijvingsmoment zorgt voor hoge snelheden.

Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.

Afgeschermde of afgedichte varianten vereisen geen onderhoud.

Toepassingen

Geschikt voor gemiddelde snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..-2rsr
Grenstoerental3300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13700 N
€ 122,65 excl. BTW
/ stuk
€ 148,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen