Dunringlager FAG HC6314-2Z-L038-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6314-2Z-L038-C3
Rubix:A0882406
Fabrikant:0921856300030
EAN:4054369712421

Productdetails : FAG HC 6314-2Z/L038/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Hybride lager, enkele rij, afschermingen, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc63..-2z |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Dikte | 35 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 66000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.148,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5.019,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
