Dunringlager SKF 61806/C4, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61806/C4
Rubix:03801410
Fabrikant:151199
EAN:7316571733906



Productdetails : SKF 61806 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,4 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 32000 rpm |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,56 excl. BTW
/ stuk
€ 44,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
