Dunringlager FAG S61902-2RSR>N, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:S61902-2RSR-HLC
FAG:S61902-2RSR>N
Rubix:03118438
Fabrikant:3012744100000
EAN:4064328189959

Documenten
Productdetails : FAG S 61902-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S619..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s619 |
| Grenstoerental | 14300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,03 excl. BTW
/ stuk
€ 33,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
