Dunringlager SKF 61826/C3, Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 130 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61826/C3
Rubix:03471446
Fabrikant:41624
EAN:7316571045719
SKF 61826 C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61826 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x165x165 mm
Logistiek gewicht766 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingc3
Serie618
Referentietoerental8000 rpm
Grenstoerental4800 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 339,40 excl. BTW
/ stuk
€ 410,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen