Dunringlager SKF 61818/W64, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 90 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61818/W64
Rubix:03801426
Fabrikant:83686
EAN:07316570593662
SKF 61818 W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61818 W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht294 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Gewicht0,314 kg
Dikte13 mm
Grenstoerental2900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 325,56 excl. BTW
/ stuk
€ 393,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen