Dunringlager SNR 62206EE, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm
SNR - Diepe groefkogellager - 62206.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:62206EE
Rubix:A0486736
Fabrikant:62206.EE
EAN:3413520257545



Productdetails : SNR 62206 EE KOGELLAGER
Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,73 excl. BTW
/ stuk
€ 20,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
