Dunringlager FAG S63800-2Z>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S63800-2Z-HLC
FAG:S63800-2Z>N
Rubix:A0543188
Fabrikant:3026342400000
EAN:4064328664548

Productdetails : FAG S 63800-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S638..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63800 |
| Gewicht | 0,0074 kg |
| Afwerking | inox |
| Dikte | 7 mm |
| Referentietoerental | 80000 rpm |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 840 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1716 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,11 excl. BTW
/ stuk
€ 23,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
