Dunringlager SKF 61824-2RS1/W64, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 120 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61824-2RS1/W64
Rubix:03801433
Fabrikant:83691
EAN:07316570879735

Productdetails : SKF 61824-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Thin-section bearing, 2 sealing discs SKF
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 584 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Dikte | 16 mm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Diameter cilinderboring | 120 mm |
| Smering | vaste olie |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 788,19 excl. BTW
/ stuk
€ 953,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen