Dunringlager SKF 61802, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61802
Rubix:03046976
Fabrikant:61802
EAN:7316576641527

Productdetails : SKF 61802 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 60000 rpm |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1900 N |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden