Dunringlager FAG 61818, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 90 mm
Lager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61818
Rubix:03023082
Fabrikant:3027447540000
EAN:4064328631090

Productdetails : FAG 61818 KOGELLAGER EENRIJIG
FAG-kogellager 61818 open (90 x 115 x 13) met messing kooi. Ontworpen voor radiale belastingen en geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 10500 rpm |
| Diameter cilinderboring | 90 mm |
| Warmtestabilisatie | warmtebehandeling voor maatvastheid tot +150 °c |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 364,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
