Dunringlager INA CSCU080-2RS-HLE, Buitendiameter: 222.25 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 203.2 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCU080-2RS-HLE
Rubix:03114864
Fabrikant:0010365480000
EAN:4047643185417


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA CSCU 080-2RS/HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,468 kg |
| Dikte | 12,7 mm |
| Grenstoerental | 1290 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10000 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.146,47 excl. BTW
/ stuk
€ 3.807,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen