Dunringlager SKF 61832, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 160 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61832
Rubix:03471452
Fabrikant:116935
EAN:7316571414508

Productdetails : SKF 61832 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 1252 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,17 excl. BTW
/ stuk
€ 581,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden