Dunringlager SKF 61840, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 200 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61840
Rubix:03471461
Fabrikant:119744
EAN:7316571440279
SKF 61840 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61840 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x250x250 mm
Logistiek gewicht2290 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 856,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.036,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden