Dunringlager FAG 61810-2RZ, Buitendiameter: 65 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61810-2RZ-Y
FAG:61810-2RZ
Rubix:03025128
Fabrikant:3027096900000
EAN:4064328635098

Documenten
Productdetails : FAG 61810-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RZ, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Grenstoerental | 12900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,67 excl. BTW
/ stuk
€ 79,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
