Dunringlager SKF 61821, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 105 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61821
Rubix:03047016
Fabrikant:41603
EAN:7316576641909
SKF 61821 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61821 KOGELLAGER EENRIJIG


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x130x130 mm
Logistiek gewicht322 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental10000 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 221,64 excl. BTW
/ stuk
€ 268,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen