Dunringlager SKF 61812/W64, Buitendiameter: 78 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61812/W64
Rubix:03801417
Fabrikant:89347
EAN:07316571129921
SKF 61812 W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61812 W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Gewicht0,11 kg
Dikte10 mm
Grenstoerental4300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 225,92 excl. BTW
/ stuk
€ 273,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen