Dunringlager INA CSCU110-2RS-HLE, Buitendiameter: 298.45 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 279.4 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:CSCU110-2RS-HLE
Rubix:A0543391
Fabrikant:0095441940000
EAN:4054362037804
INA CSCU 110-2RS/HLE DUNRINGLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter279,4 mm
Buitendiameter298,45 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA CSCU 110-2RS/HLE DUNRINGLAGER


Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht650 g
Binnendiameter279,4 mm
Buitendiameter298,45 mm
Breedte12,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Seriecscu..-2rs
Gewicht0,65 kg
Dikte12,7 mm
Grenstoerental940 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11200 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4.590,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5.554,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen