Dunringlager FAG 61800-2Z>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:61800-2Z>N
Rubix:03022974
Fabrikant:0943572690000
EAN:4064327334688

Documenten
Productdetails : FAG 61800-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2Z, een rij, schilden, plaatstalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 27500 rpm |
| Grenstoerental | 46000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 810 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1720 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,36 excl. BTW
/ stuk
€ 19,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden