Dunringlager FAG S61903-2RSR>N, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:S61903-2RSR-HLC
FAG:S61903-2RSR>N
Rubix:A0282342
Fabrikant:3014423040000
EAN:4064328467637

Documenten
Productdetails : FAG S 61903-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S619..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s619 |
| Grenstoerental | 13200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,53 excl. BTW
/ stuk
€ 34,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
