Dunringlager SKF 61804-2RS1/W64L, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61804-2RS1/W64L
Rubix:03801405
Fabrikant:153899
EAN:07316571744797
SKF 61804-2RS1/W64L KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61804-2RS1/W64L KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Gewicht0,018 kg
Dikte7 mm
Referentietoerental45000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2320 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4030 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 89,43 excl. BTW
/ stuk
€ 108,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen