Dunringlager Timken 61800-2RS, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm

Lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:61800-2RS
Rubix:03320639
EAN:0053893771250
TIMKEN 61800-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 61800-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


De diepgroefkogellagers van Timken leveren betrouwbare prestaties in een brede waaier van toepassingen en omstandigheden. Met supergepolijste loopbanen en gecontroleerde geometrieën helpt ons premium ontwerp een consistente kwaliteit te garanderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie61000 (narrow-section)
Gewicht0,005 kg
Dikte5 mm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Referentietoerental34000 rpm
Grenstoerental34000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r0,84 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1,7 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 162,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 196,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen