Dunringlager SKF 61872 MA, Buitendiameter: 440 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 360 mm
Kogellager 618
Zie technische informatieReferenties
SKF:61872 MA
Rubix:03047066
EAN:7316577121769




Productdetails : SKF 61872 MA KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12550 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.968,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6.011,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen