Dunringlager INA CSCA020-HLE, Buitendiameter: 63.5 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 50.8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCA020-HLE
Rubix:03114856
Fabrikant:0034162910000
EAN:4047643181693


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : INA CSCA 020 HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, Dunwandig lager CSCA, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | csca |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Afwerking | staal |
| Dikte | 6,35 mm |
| Referentietoerental | 10400 rpm |
| Grenstoerental | 10400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,73 excl. BTW
/ stuk
€ 793,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen