Dunringlager SKF 61802-2Z, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61802-2Z
Rubix:03046978
Fabrikant:41512
EAN:7316577121639
SKF 61802-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61802-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,3 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Referentietoerental60000 rpm
Grenstoerental30000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1900 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 16,04 excl. BTW
/ stuk
€ 19,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden