Dunringlager SNR 63002EEC3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm
SNR - Diepe groefkogellager - 63000.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:63002EEC3
Rubix:A0485056
Fabrikant:63002.EEC3
EAN:3413520473211



Productdetails : SNR 63002 EE/C3 KOGELLAGER
Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63000 |
| Grenstoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,49 excl. BTW
/ stuk
€ 12,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
