Dunringlager SKF 61819-2RS1, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61819-2RS1
Rubix:03801430
EAN:7316576819896
SKF 61819-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61819-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht305 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618
Grenstoerental3000 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 190,33 excl. BTW
/ stuk
€ 230,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen