Dunringlager FAG 61816-2RSR, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 80 mm
Gewoon kogellager - serie 618..
Zie technische informatieReferenties
FAG:61816-2RSR
Rubix:03023066
Fabrikant:3027420180000
EAN:4064328859418

Productdetails : FAG 61816-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers hebben een eenvoudige constructie, zijn veelzijdig, duurzaam in gebruik en gemakkelijk te onderhouden. Dankzij hun ontwerp hebben ze een laag wrijvingsmoment, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden en in beide richtingen radiale en axiale belastingen kunnen overbrengen. Ze zijn verkrijgbaar in enkel- en dubbelrijige uitvoeringen.
Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Gewicht | 0,155 kg |
| Afwerking | staal |
| Dikte | 10 mm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Diameter cilinderboring | 80 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,33 excl. BTW
/ stuk
€ 160,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
