Dunringlager SKF FPCA 608, Buitendiameter: 177.8 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 165.1 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCA 608
Rubix:03800820
Fabrikant:142913
EAN:7316571637266


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF FPCA 608 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,136 kg |
| Dikte | 6,35 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9119 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3354 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.125,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.362,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen