Dunringlager FAG 61817-2RSR, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61817-2RSR-Y
FAG:61817-2RSR
Rubix:03023072
Fabrikant:3027270510000
EAN:4064328631342

Documenten
Productdetails : FAG 61817-2RSR/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RSR, enkelrijig, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Grenstoerental | 2850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,64 excl. BTW
/ stuk
€ 199,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
