Dunringlager SKF FPCA 500, Buitendiameter: 139.7 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 127 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCA 500
Rubix:03473755
Fabrikant:5795
EAN:7316577110510





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF FPCA 500 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6,35x139,7x139,7 mm |
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Dikte | 6,35 mm |
| Grenstoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4550 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 977,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.182,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen