Dunringlager SKF FPCA 200, Buitendiameter: 63.5 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 50.8 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCA 200
Rubix:03800818
Fabrikant:5787
EAN:7316571567259


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF FPCA 200 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Dikte | 6,35 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3025 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1748 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,53 excl. BTW
/ stuk
€ 488,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen