Dunringlager SKF 61868 MA, Buitendiameter: 420 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 340 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61868 MA
Rubix:03471476
Fabrikant:41675
EAN:7316577121752
SKF 61868 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter340 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61868 MA KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x420x420 mm
Logistiek gewicht11330 g
Binnendiameter340 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte38 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental2800 rpm
Grenstoerental2400 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.995,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.624,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen