Dunringlager SKF 61844 MA/W64, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 220 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61844 MA/W64
Rubix:03801441
Fabrikant:178539
EAN:07316572026205

Productdetails : SKF 61844 MA/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2963 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.981,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2.397,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen