Dunringlager SNR 62208EE, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 62208.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:62208EE
Rubix:A0486735
Fabrikant:62208.EE
EAN:3413520257569



Productdetails : SNR 62208 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,15 excl. BTW
/ stuk
€ 30,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen