Dunringlager FAG S61900-2Z>N, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:S61900-2Z-HLC
FAG:S61900-2Z>N
Rubix:A0543265
Fabrikant:3014331350000
EAN:4064328465473

Documenten
Productdetails : FAG S 61900-2Z/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S619..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s619 |
| Grenstoerental | 41000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1270 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2850 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,00 excl. BTW
/ stuk
€ 29,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
