Dunringlager SKF W 61801-2RS1/VT378, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 61801-2RS1/VT378
Rubix:03476254
Fabrikant:421938
EAN:07316574640713
SKF W 61801-2RS1/VT378 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 61801-2RS1/VT378 KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6,8 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Seriew
Grenstoerental20000 rpm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 35,41 excl. BTW
/ stuk
€ 42,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen