Dunringlager SKF 61836 MA/C3, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 180 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61836 MA/C3
Rubix:03471457
Fabrikant:41646
EAN:7316570436983

Productdetails : SKF 61836 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige groefkogellagers zijn het meest gebruikte lagertype en zijn bijzonder veelzijdig. Ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 2014 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.029,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen