Dunringlager SKF 61852 MA/C3, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 260 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61852 MA/C3
Rubix:03471469
Fabrikant:41662
EAN:7316570659122
SKF 61852 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter260 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61852 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen en vereisen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving
- Geschikt voor hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x320x320 mm
Logistiek gewicht4927 g
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingc3
Serie618..
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.619,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.959,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen