Dunringlager SKF 61834/W64, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 170 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61834/W64
Rubix:03801438
Fabrikant:125569
EAN:07316571496030

Productdetails : SKF 61834 W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige groefkogellagers zijn het meest gebruikte lagertype en zijn bijzonder veelzijdig. Ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1633 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 1,633 kg |
| Grenstoerental | 1500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 78000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61800 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.350,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.634,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen