Dunringlager FAG HC6311-2Z-L038-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6311-2Z-L038-C3
Rubix:A0882407
Fabrikant:0921852310030
EAN:4054369712407

Productdetails : FAG HC 6311-2Z/L038/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Hybride lager, enkele rij, afschermingen, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc63..-2z |
| Dikte | 29 mm |
| Referentietoerental | 7800 rpm |
| Grenstoerental | 8700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.404,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.909,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
