Dunringlager SKF W 61701-2RS1, Buitendiameter: 18 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 61701-2RS1
Rubix:03802421
Fabrikant:232336
EAN:7316572541180
SKF W 61701-2RS1 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 61701-2RS1 KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,1 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Seriew
Grenstoerental22000 rpm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 53,01 excl. BTW
/ stuk
€ 64,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen