Dunringlager SKF 61812, Buitendiameter: 78 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61812
Rubix:03047000
Fabrikant:41563
EAN:7316576641541
SKF 61812 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61812 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x78x78 mm
Logistiek gewicht109 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 70,39 excl. BTW
/ stuk
€ 85,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden