Dunringlager SKF 61860/C3, Buitendiameter: 380 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 300 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61860/C3
Rubix:03801448
Fabrikant:363133
EAN:7316574101887



Productdetails : SKF 61860 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8922 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.784,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.159,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
